DEHN - Erdungsfestpunkt Typ M M10/M12 NIRO(V4A) ohne Anschlussachse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478012
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069183
Sonepar Artikelnummer
120015943
Hersteller Artikelnummer
478012
Hersteller Typ
EFPM M10 12 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
478012
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.182 kg


