DEHN - Erdungsfräsklemme f. Flachprofile -30mm m. Schraubknebel f. Anschlussstück PK1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792030
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Für Seilquerschnitt - 25 .. 50 mm²
Klemmbereich - 1 .. 30 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364005853
Sonepar Artikelnummer
120015257
Hersteller Artikelnummer
792030
Hersteller Typ
EFK FL30 SKN
Hersteller Artikel Nr.:
792030
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Für Seilquerschnitt:
25 .. 50 mm²
Klemmbereich:
1 .. 30 mm
Anschlussart:
sonstige
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.610 kg


