DEHN - Erdungsfräsklemme f. Flachprofile -40mm m. Schraubknebel f. Anschlussstück PK1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792190
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Für Seilquerschnitt - 25 .. 95 mm²
Klemmbereich - 1 .. 40 mm
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364068315
Sonepar Artikelnummer
120025433
Hersteller Artikelnummer
792190
Hersteller Typ
EFK FL40 SKN
Hersteller Artikel Nr.:
792190
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Für Seilquerschnitt:
25 .. 95 mm²
Klemmbereich:
1 .. 40 mm
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.215 kg


