DEHN - Erdungsgriff f. Spindel m. Sechskant m. Steckkupplung - 1000V AC/ -3000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745415
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsgriff
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364116092
Sonepar Artikelnummer
120164342
Hersteller Artikelnummer
745415
Hersteller Typ
EG SK STK 400
Hersteller Artikel Nr.:
745415
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsgriff
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
400 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.275 kg


