DEHN - Erdungsgriff TI z. Einsetzen d. Erdungs- patronen u. Anschließen d. EuK-Vorricht.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsgriff
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 355 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364006959
Sonepar Artikelnummer
120015109
Hersteller Artikelnummer
745400
Hersteller Typ
EG TI EKV
Hersteller Artikel Nr.:
745400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsgriff
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
355 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


