DEHN - Erdungsgriff VI z. Einsetzen d. Erdungs- patronen u. Anschließen d. EuK-Vorricht.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745922
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsgriff
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082434
Sonepar Artikelnummer
120112357
Hersteller Artikelnummer
745922
Hersteller Typ
EG 00 4A VI
Hersteller Artikel Nr.:
745922
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsgriff
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
285 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


