DEHN - Erdungsklemme 1/2 -2 6-16mm² f. Rohrleitungen D 10-60mm TG/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435803
Geeignet für - Rohrleitung
Anschlussquerschnitt - 6 .. 16 mm²
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029781
Sonepar Artikelnummer
120024858
Hersteller Artikelnummer
435803
Hersteller Typ
EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
435803
Geeignet für:
Rohrleitung
Anschlussquerschnitt:
6 .. 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.468 kg


