DEHN - Erdungsklemme 3/8 -1 1/4 6-16mm² für Rohrleitungen D 5-45mm TG/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435805
Geeignet für - Rohrleitung
Anschlussquerschnitt - 6 .. 16 mm²
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029798
Sonepar Artikelnummer
120024859
Hersteller Artikelnummer
435805
Hersteller Typ
EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
435805
Geeignet für:
Rohrleitung
Anschlussquerschnitt:
6 .. 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.317 kg


