DEHN - Erdungsklemme Klemmkörper m. T-Bolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745510
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Klemmbereich - 33 .. 44 mm
Anschlussart - T-Anschluss
Aufnahme der Betätigungsstange - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155671
Sonepar Artikelnummer
120995738
Hersteller Artikelnummer
745510
Hersteller Typ
EK SN7089
Hersteller Artikel Nr.:
745510
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Klemmbereich:
33 .. 44 mm
Anschlussart:
T-Anschluss
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.225 kg


