DEHN - Erdungsklemme m. flexiblem Drehgriff z. erdseiten Anschluss a. EuK-Vorricht.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745602
Klemmbereich - 0 .. 20 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verdrehschutz - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364072220
Sonepar Artikelnummer
120078073
Hersteller Artikelnummer
745602
Hersteller Typ
EK I FL20 DGF
Hersteller Artikel Nr.:
745602
Klemmbereich:
0 .. 20 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.406 kg
Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und zwei Stellmöglichkeiten. Zum erdseitigen Anschluss an EuK-Vorrichtungen für Kabelverteilerschränke (KVS) mit Anschlussbolzen M8, Verdrehungsschutz und Mutter.


