DEHN - Erdungsklemme mit Flügelschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745502
Klemmbereich - 0 .. 20 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verdrehschutz - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364072213
Sonepar Artikelnummer
120070259
Hersteller Artikelnummer
745502
Hersteller Typ
EK FL20 FS
Hersteller Artikel Nr.:
745502
Klemmbereich:
0 .. 20 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.360 kg
Erdungsklemme blank, mit Flügelschraube. Zum erdseitigen Anschluss an EuK-Vorrichtungen für Kabelverteilerschränke (KVS) mit Anschlussbolzen M8, Verdrehungsschutz und Mutter.


