DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 0,3m schw. m.2 Kabelschuhe (D) geschl. M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029033
Sonepar Artikelnummer
120024789
Hersteller Artikelnummer
410903
Hersteller Typ
EL10 L0.35M 2KSG 10
Hersteller Artikel Nr.:
410903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg


