DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 0,6m schw. m.2 Kabelschuhe (D) geschl. M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029057
Sonepar Artikelnummer
120024791
Hersteller Artikelnummer
410906
Hersteller Typ
EL10 L0.65M 2KSG 10
Hersteller Artikel Nr.:
410906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg


