DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 1,5m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364028685
Sonepar Artikelnummer
120024741
Hersteller Artikelnummer
410015
Hersteller Typ
EL10 L1.55M 2KSO 8.10
Hersteller Artikel Nr.:
410015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.248 kg


