DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 0,3m schw. m.je 1 Kabelschuh (B)M8/10 (A)M5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410603
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029330
Sonepar Artikelnummer
120024780
Hersteller Artikelnummer
410603
Hersteller Typ
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Hersteller Artikel Nr.:
410603
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


