DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 0,5m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364028715
Sonepar Artikelnummer
120024738
Hersteller Artikelnummer
410005
Hersteller Typ
EL10 L0.55M 2KSO 8.10
Hersteller Artikel Nr.:
410005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


