DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 0,6m schw. m. 1 Kabelsch. (B)M8/10 u. 1 Stift-KS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029491
Sonepar Artikelnummer
120024782
Hersteller Artikelnummer
410606
Hersteller Typ
EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
Hersteller Artikel Nr.:
410606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.114 kg


