DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410411
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029156
Sonepar Artikelnummer
120024762
Hersteller Artikelnummer
410411
Hersteller Typ
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Hersteller Artikel Nr.:
410411
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.197 kg


