DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 2,0m schw. m.1 Kabelsch.(B)M8/10 u.1 Stift-KS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410720
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032415
Sonepar Artikelnummer
120024788
Hersteller Artikelnummer
410720
Hersteller Typ
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Hersteller Artikel Nr.:
410720
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.292 kg


