DEHN - Erdungsleitung 10mm²/L 2,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(A)M5/M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410520
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029446
Sonepar Artikelnummer
120024777
Hersteller Artikelnummer
410520
Hersteller Typ
EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
Hersteller Artikel Nr.:
410520
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg


