DEHN - Erdungsleitung 16mm²/L 1,5m schw. m. 1 Kabelsch. (B)M8/10 u. 1 Stift-KS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029484
Sonepar Artikelnummer
120024802
Hersteller Artikelnummer
416016
Hersteller Typ
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
Hersteller Artikel Nr.:
416016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.340 kg


