DEHN - Erdungsleitung 16mm²/L 3,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416430
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032484
Sonepar Artikelnummer
120024829
Hersteller Artikelnummer
416430
Hersteller Typ
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Hersteller Artikel Nr.:
416430
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.654 kg


