DEHN - Erdungsleitung 16mm²/L 1,0m gr/ge m.2 Kabelschuhe (B) offen M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364031975
Sonepar Artikelnummer
120024847
Hersteller Artikelnummer
417010
Hersteller Typ
EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG
Hersteller Artikel Nr.:
417010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.259 kg


