DEHN - Erdungsleitung Cu 16mm² L 1000mm mit Ringkabelschuh Bohrung 17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929096
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsleitung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107212
Sonepar Artikelnummer
120133942
Hersteller Artikelnummer
929096
Hersteller Typ
EL 16 B17
Hersteller Artikel Nr.:
929096
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.203 kg
Kabelschuh mit schwarzer hochflexibler Kupfer-Erdungsleitung zur Erdung von DEHNgate, Art.-Nr. 929 043, 929 044 oder 929 045.


