DEHN - Erdungsmesskoffer mit Messzubehör ohne Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 582600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034730
Sonepar Artikelnummer
120014966
Hersteller Artikelnummer
582600
Hersteller Typ
EMKO ML EB PK ... KL
Hersteller Artikel Nr.:
582600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
5.880 kg
Erdungsmesskoffer zur Aufnahme der Messgeräte Metrel MI 3123 oder GEOHM C. Der Messkoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt. Ausrüstung: 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m (Messleitung rot mit Bananenstecker), 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m (Messleitung blau mit Bananenstecker), 2 Erdbohrer 350 mm lang, 2 Messleitungen 0,75 mm², 3 m lang (schwarz, beidseitig mit Bananenstecker), 1 Messleitung 0,75 mm², 0,5 m lang (rot, beidseitig mit Bananenstecker), 1 Messleitung 0,75 mm2 , 0,5 m lang (blau, beidseitig mit Bananenstecker) und 1 Prüfklemme (Klemmbereich 2-21 mm).


