Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsmesszange f. Erdschleifen- messung Messbereich 0,01..1500 Ohm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsmesszange f. Erdschleifen- messung Messbereich 0,01..1500 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 578386

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364353329

Sonepar Artikelnummer

120567205

Hersteller Artikelnummer

578386

Hersteller Typ

EMZ M312N METRACLIP EARTH

Hersteller Artikel Nr.:

578386

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

2.230 kg

Einsetzbar für Erdschleifenmessung. Einfache Handhabe durch Automatische Kalibrierung. Mit hochauflösendes OLED Display und Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.