Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsmesszange T2100

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsmesszange T2100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 578322

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364538665

Sonepar Artikelnummer

121396678

Hersteller Artikelnummer

578322

Hersteller Typ

T2100

Hersteller Artikel Nr.:

578322

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

1.926 kg

HT T2100 Erdungsmesszange, Normen: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-032, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Erdungsmessung ohne Hilfserder von 0,010 Ohm bis 1200 Ohm, Messwertspeicher für 99 Messwerte, RS-232 Schnittstelle zur Datenübertragung (zum COMBI G3), Optische und akustische Alarmfunktion, Hochwertige Abschirmung gegen Fremdfelder, Überspannungskategorie: CAT IV 300V / CAT III 600V, Abmessungen: 290 x 55 x 100 mm, Zangendurchmesser oval: 31 x 48 mm