DEHN - Erdungsmodul mit Basisteil BLITZDUCTORconnect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsmodul
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470644
Sonepar Artikelnummer
121056209
Hersteller Artikelnummer
927318
Hersteller Typ
BCO M2 E
Hersteller Artikel Nr.:
927318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsmodul
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg
Platzsparendes Erdungsmodul mit Basisteil in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik für den definierten Potentialausgleich aller am Basisteil angeschlossenen Adern. Zum direkten Erden von 2 Leitungsadern, die noch nicht aktiv genutzt werden. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.