DEHN - Erdungspatrone NH Gr. 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745905
Max. Kurzschlussstrom - 4.9 kA
Für Seilquerschnitt - 0 .. 35 mm²
Anschlussart - NH00
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082021
Sonepar Artikelnummer
120025452
Hersteller Artikelnummer
745905
Hersteller Typ
EP NH00 VI TA
Hersteller Artikel Nr.:
745905
Max. Kurzschlussstrom:
4.9 kA
Für Seilquerschnitt:
0 .. 35 mm²
Anschlussart:
NH00
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.075 kg


