DEHN - Erdungspatrone NH Gr. 00 teilisoliert m. Anschlussgewinde M10 u. Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745307
Max. Kurzschlussstrom - 4.9 kA
Für Seilquerschnitt - 0 .. 35 mm²
Anschlussart - NH00
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155404
Sonepar Artikelnummer
121056180
Hersteller Artikelnummer
745307
Hersteller Typ
EP NH00 TI SN7379
Hersteller Artikel Nr.:
745307
Max. Kurzschlussstrom:
4.9 kA
Für Seilquerschnitt:
0 .. 35 mm²
Anschlussart:
NH00
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.116 kg


