DEHN - Erdungspatrone NH Gr. 1...3 vollisoliert m. T-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745910
Max. Kurzschlussstrom - 9.6 kA
Für Seilquerschnitt - 0 .. 35 mm²
Anschlussart - NH1-3
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082038
Sonepar Artikelnummer
120025453
Hersteller Artikelnummer
745910
Hersteller Typ
EP NH1 3 VI TA
Hersteller Artikel Nr.:
745910
Max. Kurzschlussstrom:
9.6 kA
Für Seilquerschnitt:
0 .. 35 mm²
Anschlussart:
NH1-3
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.190 kg


