DEHN - Erdungspatrone NH Gr. 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745915
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Für Seilquerschnitt - 0 .. 35 mm²
Anschlussart - NH4
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082045
Sonepar Artikelnummer
120015988
Hersteller Artikelnummer
745915
Hersteller Typ
EP NH4A VI TA
Hersteller Artikel Nr.:
745915
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Für Seilquerschnitt:
0 .. 35 mm²
Anschlussart:
NH4
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.420 kg


