DEHN - Erdungspatrone NH Gr. 4a teilisoliert m. Anschlussgewinde M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745016
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Für Seilquerschnitt - 0 .. 35 mm²
Anschlussart - NH4
Verdrehschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364052000
Sonepar Artikelnummer
120025447
Hersteller Artikelnummer
745016
Hersteller Typ
EP NH4A TI M10
Hersteller Artikel Nr.:
745016
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Für Seilquerschnitt:
0 .. 35 mm²
Anschlussart:
NH4
Verdrehschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.467 kg


