DEHN - Erdungsrohrschelle D 17mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410309
Klemm-/Spannbereich - 17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081451
Sonepar Artikelnummer
120015921
Hersteller Artikelnummer
410309
Hersteller Typ
ERS 17 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410309
Klemm-/Spannbereich:
17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.180 kg


