DEHN - Erdungsrohrschelle D 17mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410038
Klemm-/Spannbereich - 17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026223
Sonepar Artikelnummer
120003009
Hersteller Artikelnummer
410038
Hersteller Typ
ERS 17 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410038
Klemm-/Spannbereich:
17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.211 kg


