DEHN - Erdungsrohrschelle D 21mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410319
Klemm-/Spannbereich - 21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081505
Sonepar Artikelnummer
120015922
Hersteller Artikelnummer
410319
Hersteller Typ
ERS 21 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410319
Klemm-/Spannbereich:
21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.188 kg


