DEHN - Erdungsrohrschelle D 21mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410012
Klemm-/Spannbereich - 21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026186
Sonepar Artikelnummer
120003010
Hersteller Artikelnummer
410012
Hersteller Typ
ERS 21 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410012
Klemm-/Spannbereich:
21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.234 kg


