DEHN - Erdungsrohrschelle D 27mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410329
Klemm-/Spannbereich - 27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081512
Sonepar Artikelnummer
120015923
Hersteller Artikelnummer
410329
Hersteller Typ
ERS 27 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410329
Klemm-/Spannbereich:
27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.192 kg


