DEHN - Erdungsrohrschelle D 34mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410339
Klemm-/Spannbereich - 34 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081550
Sonepar Artikelnummer
120015924
Hersteller Artikelnummer
410339
Hersteller Typ
ERS 34 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410339
Klemm-/Spannbereich:
34 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.206 kg


