DEHN - Erdungsrohrschelle D 34mm m. Anschlussklemme Rd 4-10mm TG / St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 407100
Klemm-/Spannbereich - 34 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Temperguss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026124
Sonepar Artikelnummer
120014909
Hersteller Artikelnummer
407100
Hersteller Typ
ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
407100
Klemm-/Spannbereich:
34 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.457 kg


