DEHN - Erdungsrohrschelle D 42mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410349
Klemm-/Spannbereich - 42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081604
Sonepar Artikelnummer
120015925
Hersteller Artikelnummer
410349
Hersteller Typ
ERS 42 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410349
Klemm-/Spannbereich:
42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.232 kg


