DEHN - Erdungsrohrschelle D 42mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410114
Klemm-/Spannbereich - 42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026261
Sonepar Artikelnummer
120003013
Hersteller Artikelnummer
410114
Hersteller Typ
ERS 42 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410114
Klemm-/Spannbereich:
42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.276 kg


