DEHN - Erdungsrohrschelle D 48mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410112
Klemm-/Spannbereich - 48 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026278
Sonepar Artikelnummer
120003014
Hersteller Artikelnummer
410112
Hersteller Typ
ERS 48 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410112
Klemm-/Spannbereich:
48 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.296 kg


