DEHN - Erdungsrohrschelle D 55mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410369
Klemm-/Spannbereich - 55 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081529
Sonepar Artikelnummer
120015927
Hersteller Artikelnummer
410369
Hersteller Typ
ERS 55 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410369
Klemm-/Spannbereich:
55 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.260 kg


