DEHN - Erdungsrohrschelle D 55mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410134
Klemm-/Spannbereich - 55 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 3/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026285
Sonepar Artikelnummer
120003015
Hersteller Artikelnummer
410134
Hersteller Typ
ERS 55 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410134
Klemm-/Spannbereich:
55 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.312 kg


