DEHN - Erdungsrohrschelle D 60mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410200
Klemm-/Spannbereich - 60 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026292
Sonepar Artikelnummer
120003016
Hersteller Artikelnummer
410200
Hersteller Typ
ERS 60 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410200
Klemm-/Spannbereich:
60 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.324 kg


