DEHN - Erdungsrohrschelle D 76mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410212
Klemm-/Spannbereich - 76 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 1/2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026308
Sonepar Artikelnummer
120003017
Hersteller Artikelnummer
410212
Hersteller Typ
ERS 76 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410212
Klemm-/Spannbereich:
76 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.402 kg


