DEHN - Erdungsrohrschelle D 89mm m. Anschlussbohrung D 11mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410399
Klemm-/Spannbereich - 89 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081499
Sonepar Artikelnummer
120015930
Hersteller Artikelnummer
410399
Hersteller Typ
ERS 89 AB11 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
410399
Klemm-/Spannbereich:
89 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.360 kg


