DEHN - Erdungsrohrschelle D 89mm m. Anschlussbohrung D 11mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410300
Klemm-/Spannbereich - 89 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364026315
Sonepar Artikelnummer
120003018
Hersteller Artikelnummer
410300
Hersteller Typ
ERS 89 AB11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
410300
Klemm-/Spannbereich:
89 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.416 kg


