Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungssammelschiene 3-polig M10 m. Flügelmuttern

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 799019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364123304

Sonepar Artikelnummer

120164466

Hersteller Artikelnummer

799019

Hersteller Typ

ESS 3P M10 FM

Hersteller Artikel Nr.:

799019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.328 kg

Erdungsschiene, 3-polig. Mit Schlitz zum Befestigen am Erdungsrohr Art.-Nr. 644 000 und für Hakenkabelschuh Ausführung PK 3.